EATON - Felirati címke NOT-AUS GT01871 - 216471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - német
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164713
Sonepar cikkszám
GT01871
Gyártói cikkszám
216471
Gyártói típuskód
M22-XZK-D99
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
német
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati címke NOT-AUS