Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Felirati címke sárga egyedi felirattal GT95419 - E216469

EATON
MásolásMásolás
EATON - Felirati címke sárga egyedi felirattal GT95419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95419

Gyártói cikkszám

E216469

Gyártói típuskód

M22-XAK-*

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati címke sárga egyedi felirattal