Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Felirati címke sárga GT03103 - 216464

EATON
MásolásMásolás
EATON - Felirati címke sárga GT03103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164645

Sonepar cikkszám

GT03103

Gyártói cikkszám

216464

Gyártói típuskód

M22-XAK

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati címke sárga