EATON - Felirati címke tartó G70397 - 216393
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 125 mm
Magasság - 116 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082163938
Sonepar cikkszám
G70397
Gyártói cikkszám
216393
Gyártói típuskód
M22S-ST-X-GVP
Szélesség:
125 mm
Magasság:
116 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; %Felirati címke tartó