EATON - Felirati címke VÉSZ-KI GT21822 - 216470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164706
Sonepar cikkszám
GT21822
Gyártói cikkszám
216470
Gyártói típuskód
M22-XZK
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati címke VÉSZ-KI