Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Felirati címketartó+címke GT04352 - 216486

EATON
MásolásMásolás
EATON - Felirati címketartó+címke GT04352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082164867

Sonepar cikkszám

GT04352

Gyártói cikkszám

216486

Gyártói típuskód

M22S-ST-X93

Szélesség:

30 mm

Magasság:

50 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirati címketartó+címke