EATON - Felirati címketartó GT68691 - 046184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080461845
Sonepar cikkszám
GT68691
Gyártói cikkszám
046184
Gyártói típuskód
Q25TS-01
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati címketartó