EATON - Felirati tábla 50x50mm sárga vészgombhoz SN119557 - 121373
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - különböző
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119557
Gyártói cikkszám
121373
Gyártói típuskód
M22-XYK11
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
különböző
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
1 mm
Felirati tábla 50x50mm sárga vészgombhoz