EATON - Felirati tábla GT63454 - 279433
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nyíl
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082794330
Sonepar cikkszám
GT63454
Gyártói cikkszám
279433
Gyártói típuskód
M22-XCK
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nyíl
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
2 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla