EATON - Felirati tábla GT63460 - 279435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nyíl
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082794354
Sonepar cikkszám
GT63460
Gyártói cikkszám
279435
Gyártói típuskód
M22-XCK2
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nyíl
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
2 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla