EATON - Felirati tábla kerek sárga vészgombhoz G39773 - 216484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - különböző
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082164843
Sonepar cikkszám
G39773
Gyártói cikkszám
216484
Gyártói típuskód
M22-XYK1
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
különböző
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla kerek sárga vészgombhoz