EATON - Felirati tábla lapka, egyedi feliratozáshoz SN036595 - 109773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - egyéb
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN036595
Gyártói cikkszám
109773
Gyártói típuskód
XQ25TS-*-*
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
egyéb
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
négyzetes
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
16 mm
Véshető:
Igen
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Felirati tábla lapka, egyedi feliratozáshoz