EATON - Felirati tábla SN051863 - 038271
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - I-0
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080382713
Sonepar cikkszám
SN051863
Gyártói cikkszám
038271
Gyártói típuskód
90SQ25
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla