EATON - Felirati tábla SN051866 - 038767
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - üzemel
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080387671
Sonepar cikkszám
SN051866
Gyártói cikkszám
038767
Gyártói típuskód
283SQ25
Nyomtatott felirat:
üzemel
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla