EATON - Felirati tábla SN051867 - 038771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080387718
Sonepar cikkszám
SN051867
Gyártói cikkszám
038771
Gyártói típuskód
383SQ25
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla