EATON - Felirati tábla SN051882 - 048638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080486381
Sonepar cikkszám
SN051882
Gyártói cikkszám
048638
Gyártói típuskód
399SQ25
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla