Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Felirati tábla SN051892 - 063200

EATON
MásolásMásolás
EATON - Felirati tábla SN051892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - német

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080632009

Sonepar cikkszám

SN051892

Gyártói cikkszám

063200

Gyártói típuskód

199SQ25

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

német

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

22 mm

Magasság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla