EATON - Felirati tábla SN051903 - 072302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080723028
Sonepar cikkszám
SN051903
Gyártói cikkszám
072302
Gyártói típuskód
386SQ25
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla