EATON - Felirati tábla SN051904 - 072303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - manuális 0 automatikus
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080723035
Sonepar cikkszám
SN051904
Gyártói cikkszám
072303
Gyártói típuskód
397SQ25
Nyomtatott felirat:
manuális 0 automatikus
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla