EATON - Felirati tábla tartó, szürke SN051894 - 063257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Magasság - 38 mm
Nyílás átmérője - 16 mm
Szín - szürke
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080632573
Sonepar cikkszám
SN051894
Gyártói cikkszám
063257
Gyártói típuskód
Q25TGR-X
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Nyílás átmérője:
16 mm
Szín:
szürke
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirati tábla tartó, szürke