Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm G53319 - 216483

EATON
MásolásMásolás
EATON - Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm G53319

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - különböző

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082164836

Sonepar cikkszám

G53319

Gyártói cikkszám

216483

Gyártói típuskód

M22-XBK1

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

különböző

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm