Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm SN008238 - 121085

EATON
MásolásMásolás
EATON - Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm SN008238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - különböző

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081189151

Sonepar cikkszám

SN008238

Gyártói cikkszám

121085

Gyártói típuskód

M22-XAK11

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

különböző

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla vész-ki gombhoz 60mm