EATON - Felirati tábla vész ki gombhoz 90mm sárga/fekete GT14484 - 216465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - különböző
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082164652
Sonepar cikkszám
GT14484
Gyártói cikkszám
216465
Gyártói típuskód
M22-XAK1
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
különböző
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirati tábla vész ki gombhoz 90mm sárga/fekete