EATON - Felirati táblatartó 18x27mm táblához G39772 - 216392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082163921
Sonepar cikkszám
G39772
Gyártói cikkszám
216392
Gyártói típuskód
M22S-ST-X
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Felirati táblatartó 18x27mm táblához