Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Félvezezetővédő bizt.betét 100 A SN050277 - 171976

EATON
MásolásMásolás
EATON - Félvezezetővédő bizt.betét  100 A SN050277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 125 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081685233

Sonepar cikkszám

SN050277

Gyártói cikkszám

171976

Gyártói típuskód

170M3012

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

125 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Félvezezetővédő bizt.betét 100 A