Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Félvezezetővédő bizt.betét 16 A SN051038 - 170M1359

EATON
MásolásMásolás
EATON - Félvezezetővédő bizt.betét  16 A SN051038

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081685165

Sonepar cikkszám

SN051038

Gyártói cikkszám

170M1359

Gyártói típuskód

FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Félvezezetővédő bizt.betét 16 A