Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Félvezezetővédő bizt.betét 500 A SN049635 - 171985

EATON
MásolásMásolás
EATON - Félvezezetővédő bizt.betét  500 A SN049635

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 630 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081685318

Sonepar cikkszám

SN049635

Gyártói cikkszám

171985

Gyártói típuskód

170M6008

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

630 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Félvezezetővédő bizt.betét 500 A