Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Félvezezetővédő bizt.betét 630 A SN049790 - 171983

EATON
MásolásMásolás
EATON - Félvezezetővédő bizt.betét  630 A SN049790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 500 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aR (kiegészítő félvezetővédelem)

  • Állapotjelző típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081685295

Sonepar cikkszám

SN049790

Gyártói cikkszám

171983

Gyártói típuskód

170M4016

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

500 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aR (kiegészítő félvezetővédelem)

Állapotjelző típusa:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; Félvezezetővédő bizt.betét 630 A