EATON - Fenék-/tetőlemez a sülly.házhoz, 240mm mély (2-l.) SN048561 - 293404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 929 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082934040
Sonepar cikkszám
SN048561
Gyártói cikkszám
293404
Gyártói típuskód
BPZ-WB2STBP-1000/2
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
929 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
240 mm
Mélység:
238 mm
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fenék-/tetőlemez a sülly.házhoz, 240mm mély (2-l.)