EATON - Fenéklemez FL21 (1) karimanyílással (SFP-.-CS-hez) SN041455 - 144202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 332 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081407125
Sonepar cikkszám
SN041455
Gyártói cikkszám
144202
Gyártói típuskód
AFP-FL21/112X332-CS
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
332 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
3.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
112 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fenéklemez FL21 (1) karimanyílással (SFP-.-CS-hez)