EATON - Fényerőszabályozó aktor 230VAC 40-500W IP20 GT50505 - 109373
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - beépített
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081089765
Sonepar cikkszám
GT50505
Gyártói cikkszám
109373
Gyártói típuskód
CDAE-01/01
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
beépített
Kimenetek száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
2
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
40-500 W
Terhelés fajtája:
kapacitív
Feszültség:
230-230 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20