Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fényerőszabályozó aktor 230VAC 40-500W IP20 GT82370 - 126035

MásolásMásolás
EATON - Fényerőszabályozó aktor 230VAC 40-500W IP20 GT82370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kivitel - fényerő szabályozó

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - beépített

  • Kimenetek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081236220

Sonepar cikkszám

GT82370

Gyártói cikkszám

126035

Gyártói típuskód

CDAE-01/02

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kivitel:

fényerő szabályozó

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

beépített

Kimenetek száma:

1

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Modulszélesség:

0

Busz-csatolással:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

Kimeneti teljesítmény:

250-250 W

Terhelés fajtája:

kapacitív

Feszültség:

230-230 V

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Levehető busmodul:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Teljesítménykiegészítés alkalmazható:

Nem

Max. vezérlési áram:

0 mA

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50-50 Hz

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer fényerőszabályzó modul ; Fényerőszabályozó aktor 230VAC 40-500W