EATON - Fényforrás-kontaktor HQL 12A SN036056 - 104401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081041787
Sonepar cikkszám
SN036056
Gyártói cikkszám
104401
Gyártói típuskód
DILL12(24V50HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
0 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
0 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-400 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
97 mm