EATON - Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siet? sé SN002943 - 259602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082596026
Sonepar cikkszám
SN002943
Gyártói cikkszám
259602
Gyártói típuskód
NZM2/3-XUHIV24DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem