EATON - Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siető sé SN036231 - 105946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 420-480 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081056989
Sonepar cikkszám
SN036231
Gyártói cikkszám
105946
Gyártói típuskód
NZM1-XUHIV20L420-480VAC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
420-480 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
2
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
420-480 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem