EATON - Feszültségcsökkenési kioldó + 2 siető sé SN046244 - 259535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 60-60 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082595357
Sonepar cikkszám
SN046244
Gyártói cikkszám
259535
Gyártói típuskód
NZM1-XUHIV60AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
60-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
60-60 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem