EATON - Feszültségcsökkenési kioldó 208-240 VAC SN038612 - 122754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-270 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081203598
Sonepar cikkszám
SN038612
Gyártói cikkszám
122754
Gyártói típuskód
+IZM-UVR230AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-270 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Feszültségcsökkenési kioldó 208-240 VAC