EATON - Feszültségcsökkenési kioldó 220-240 VAC/DC SN098961 - 184161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098961
Gyártói cikkszám
184161
Gyártói típuskód
+IZMX-UVR230AD-1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen