EATON - Feszültségcsökkenési kioldó 380-415 VAC SN038613 - 122755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081203604
Sonepar cikkszám
SN038613
Gyártói cikkszám
122755
Gyártói típuskód
+IZM-UVR400AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-415 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Feszültségcsökkenési kioldó 380-415 VAC