Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi-relé 2P 125A 300mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN044048 - 171166

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fi-relé 2P 125A 300mA 10kA A osztály IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra SN044048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 125 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

42 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081676507

Sonepar cikkszám

SN044048

Gyártói cikkszám

171166

Gyártói típuskód

FRCMM-125/2/03-A

Pólusszám:

2

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

125 A

Hibaáram-típus:

A

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

2

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Beépítési mélység:

70.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

240 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Áram-védőkapcsoló 10kA 2pol