EATON - Fi-relé 4P 25A 30mA 10kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra G51439 - 263584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - AC
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082635848
Sonepar cikkszám
G51439
Gyártói cikkszám
263584
Gyártói típuskód
PF7-25/4/003-DE
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Beépítési mélység:
69.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
RAL-szám (hasonló):
7035