Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi-relé 4P 25A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX017669 - 194693

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fi-relé 4P 25A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra SX017669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

9010238060838

Sonepar cikkszám

SX017669

Gyártói cikkszám

194693

Gyártói típuskód

HNC-25/4/003

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Beépítési mélység:

45 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Fi-relé 4P 25A 30mA 6kA AC osztály IP20 Tisztán szinuszos hibaáramra