EATON - Fi-relé 4P 40A 30mA 10kA F osztály(G/F) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Kondenzátoros környezetbe, 10ms késleltetés. Frekvenciaváltóhoz SN099461 - 187409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099461
Gyártói cikkszám
187409
Gyártói típuskód
FRCMM-40/4/003-G/F
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Igen
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50/60 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Beépítési mélység:
70.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
240 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
3 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
RAL-szám (hasonló):
7035