Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fi relé 4P 40A 30mA + sorolósín (4P) 10kA IP20 GT79616 - 262568

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fi relé 4P 40A 30mA + sorolósín (4P) 10kA IP20 GT79616

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79616

Gyártói cikkszám

262568

Gyártói típuskód

PBSM-404/003-MW

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

7.14

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 40A 30mA + sorolósín (4P) 10kA