EATON - Fi-relé 4P 63A 100mA 10kA A osztály(S/A) IP20 Szinuszos hibaáramra és pulzáló egyenáramra. Összegző, 40ms késleltetés SN019544 - 263634
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.1 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082636340
Sonepar cikkszám
SN019544
Gyártói cikkszám
263634
Gyártói típuskód
PF7-63/4/01-S/A-DE
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.1 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Igen
Modulszélesség:
4
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Beépítési mélység:
69.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Szennyeződési fok:
2
Robbanásvédett:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Lökőáram-állóság:
5 kA
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
RAL-szám (hasonló):
7035