Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fi relé 4P 63A 100mA IP20 GT14148 - 235793

MásolásMásolás
EATON - Fi relé 4P  63A 100mA IP20 GT14148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.1 A

  • Névleges áram - 63 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082357931

Sonepar cikkszám

GT14148

Gyártói cikkszám

235793

Gyártói típuskód

CFI6-63/4/01-DE

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.1 A

Névleges áram:

63 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

69.5 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 63A 100mA