EATON - Fi relé 4P 63A 30mA G50446 - 212148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges áram - 63 A
Hibaáram-típus - A
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50446
Gyártói cikkszám
212148
Gyártói típuskód
FIP-4-63-0,03
Pólusszám:
4
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges áram:
63 A
Hibaáram-típus:
A
Szerelési mód:
DIN-sín
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Névleges feszültség:
400 V
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; %Fi relé 4P 63A 30mA