EATON - Fi relé kioldásjelző G69025 - 248435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Modulszélesség - 0.5
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69025
Gyártói cikkszám
248435
Gyártói típuskód
Z-HR
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
segédkapcsoló
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; %Fi relé kioldásjelző