Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 20A 30mA 10kA IP20 GT55953 - 263540

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fi relé kismegszakítóval 1p+N 20A  30mA 10kA IP20 GT55953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082635404

Sonepar cikkszám

GT55953

Gyártói cikkszám

263540

Gyártói típuskód

PFL7-20/1N/B/003-DE

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

0 kA

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

10 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Beépítési mélység:

69.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 1p+N 20A 30mA 10kA