EATON - Fi relé kismegszakítóval 1P+N 32A 300mA 6kA C karakt IP20 SN015342 - 241571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.3 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082415716
Sonepar cikkszám
SN015342
Gyártói cikkszám
241571
Gyártói típuskód
CKN6-32/1N/C/03-DE-A
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.3 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:
6 kA
Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
2
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Beépítési mélység:
69.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
250 V
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Energiabehatárolási osztály:
3
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2